商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81423267品番4312/2U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
電源電圧 12 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 32mm
風量 170m3/h
騒音レベル 45dB
ファン回転速度 2800rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP68
UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続