曜日別特売
401.MT Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT FACOM 81423276

Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423276品番401.MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,209
販売価格(税別)
10,190

プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ
全体長さ = 160 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 48mm
ジョー深さ = 1mm
モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT
Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする