32.21.7.024.2300 Finder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ FINDER 81423398

Finder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423398品番32.21.7.024.2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 20mm
コイル抵抗 = 2880Ω
コイル電力 = 200mW
シリーズ = 32 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする