20.21.9.024.0000 Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDER 81424080

Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424080品番20.21.9.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 16A
ラッチ = あり
ターミナルタイプ = ねじ
コイル抵抗 = 105 Ω
シリーズ = 20 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする