RM2U1918VBK Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 457mm アルミニウム 黒 HAMMOND 81424606

Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 457mm アルミニウム 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81424606
品番
RM2U1918VBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

材質 = アルミニウム
奥行き = 89 mm
幅 = 422 mm
高さ = 457 mm
外形寸法 = 89 x 422 x 457mm
色 = 黒
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする