曜日別特売
8412NLE ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NLE EBM PAPST 81424624

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NLE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424624品番8412NLE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 80mm
電流 Max 25mA
風量 33m3/h
騒音レベル 17dB
ファン回転速度 1500rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途.
この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする