曜日別特売
39.11.0.006.0060 Finder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 Series FINDER 81424904

Finder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81424904品番39.11.0.006.0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コイル電圧 = 6V ac/dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
奥行き = 90.7mm
高さ = 87mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 39 Series
接点材質 = 銀合金
寿命 = 60 x 103サイクル℃
39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする