B32523Q1106K000 EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±10% EPCOS 81425735

EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,10μF,±10%B32523Q1106K000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81425735
品番
B32523Q1106K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

静電容量 = 10μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32523
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 26.5 x 10.5 x 18.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 10 % @ 1 kHzmm
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする