曜日別特売
1591LBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LBK HAMMOND 81425909

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81425909品番1591LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 85 mm
高さ = 39 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 85 x 56 x 39mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする