曜日別特売

Hammond エンクロージャ シャーシ スチール 203.2mm x 4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81426347
品番
1441-10BK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

プロダクトタイプ = シャーシ
シリーズ = 1441
モジュール数 = 1
奥行 = 4インチ
高さ = 51mm
深さ = 102mm
長さ = 203.2mm
材質 = スチール
色 = Black
RALコード = RAL 9005
併用可能製品 = 1441シリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする