曜日別特売
624/2H3P ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P EBM PAPST 81426548

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426548品番624/2H3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 60mm
奥行 60mm
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 48dB
ファン回転速度 9700rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする