曜日別特売
22.22.9.024.4000 Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDER 81426609

Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426609品番22.22.9.024.4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 20A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
コイル抵抗 = 460Ω
コイル電力 = 1.25W
シリーズ = 22 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする