曜日別特売

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:152.4 mm, 奥行き:50.8 mm 1444-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81427117
品番
1444-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

材質 = アルミニウム
奥行き = 50.8 mm
高さ = 152.4 mm
幅 = 101.6 mm
外形寸法 = 6 x 4 x 2インチ
範囲 = 1444

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする