41.31.9.012.0010 Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 81428149

Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428149品番41.31.9.012.0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 12A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = 41 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする