4414FNH ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNH EBM PAPST 81428605

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428605品番4414FNH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

電源電圧 24 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 25mm
風量 225m3/h
騒音レベル 55dB
ファン回転速度 5400rpm
ベアリングタイプ ボール
DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする