ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
HAMMOND
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81429120
品番
1444-12825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質 = アルミニウム
奥行き = 63.5 mm
高さ = 304.8 mm
幅 = 203.2 mm
外形寸法 = 12 x 8 x 2.5インチ
範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
機構部品(電子部品)
エンクロージャ
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825 HAMMOND
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります
ユニバーサル基板
基板用スイッチ
エンクロージャ
基板用端子台
ピンヘッダー
基板用コネクタ
機構部品(電子部品)その他関連用品
定額基板修理サービス
シェアする
マイページ