55.14.8.230.0000 Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ FINDER 81429226

Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429226品番55.14.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 17000Ω
コイル電力 = 1.5W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
UL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする