55.34.9.048.0040 Finder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER 81429244

Finder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429244品番55.34.9.048.0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 2400Ω
コイル電力 = 1W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする