曜日別特売
94.14SMA Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA FINDER 81429716

Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429716品番94.14SMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレー
シリーズ = 94
コンタクト数 = 11A
UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする