94.03SMA Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA FINDER 81430599

Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81430599品番94.03SMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 55.33シリーズリレー
シリーズ = 94
定格電流 = 10A
Finder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする