40.52.7.024.0000 Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 81431439

Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81431439品番40.52.7.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1200Ω
コイル電力 = 500mW
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする