40.31.7.012.0000 Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 81431457

Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431457品番40.31.7.012.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,265
販売価格(税別)
1,150

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 300Ω
コイル電力 = 500mW
シリーズ = 40 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする