曜日別特売
1591XXTSFLBK Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSFLBK HAMMOND 81431579

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSFLBK1591XXTSFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81431579
品番
1591XXTSFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 122 mm
高さ = 56 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 122 x 56 x 81mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シリーズ = 1591
Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする