曜日別特売
4412M ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4412M EBM PAPST 81431667

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4412M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431667品番4412M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 38mm
寸法 119 119 38mm
騒音レベル 42dB
ファン回転速度 3300rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする