TRA3M Switchcraft XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル 表面実装 TRA3M 錫めっき SWITCHCRAFT 81432595

Switchcraft XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル 表面実装 TRA3M 錫めっきTRA3M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432595
品番
TRA3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ライトアングル
色 = 黒
表面処理:コンタクト = 錫
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電流 = 5A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ミニチュア Tini Q-G 基板実装コネクタ. 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする