静電容量 = 2.2μF
電圧 = 1.05 kV dc, 875 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
等価直列抵抗 = 10.3mΩ
寸法 = 31.5 x 18 x 33mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ