曜日別特売
55.32.9.024.0040 Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 81433444

Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81433444品番55.32.9.024.0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 600Ω
コイル電力 = 1W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする