曜日別特売

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:76.2 mm 1444-171431444-17143

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434659
品番
1444-17143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 76.2 mm
高さ = 431.8 mm
幅 = 355.6 mm
外形寸法 = 17 x 14 x 3インチ
範囲 = 1444

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする