曜日別特売
R.5.5 Facom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mm FACOM 81434790

Facom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81434790品番R.5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030

ソケットサイズ = 5.5mm
インチまたはメートル = Metric
ドライブサイズ = 1/4インチ
ソケットタイプ = 標準ソケット
ソケットヘッドタイプ = 6点
仕上げ = 研磨
全体長さ = 22 mm
ドライブ種類 = 正方型
1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする