1591BFLBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLBK HAMMOND 81434896

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81434896品番1591BFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 112 mm
高さ = 27 mm
幅 = 62 mm
外形寸法 = 112 x 62 x 27mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 76g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする