曜日別特売
K3G200-BD64-04 ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 225 x 225 x 89mm, K3G200-BD64-04 EBM PAPST 81434975

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 225 x 225 x 89mm, K3G200-BD64-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81434975品番K3G200-BD64-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

電源電圧 = 48 V dc
高さ = 89mm
消費電力 = 275W
奥行 = 225mm
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 85dB
ファン回転速度 = 4875rpm
カーブの方向 = 前方向
ベアリングタイプ = ボール
Better Worldについて = 省エネ
ebm-papstEC傾斜ファンモジュール. これらの傾斜モジュールファンは、シングルインレットを備え、支持ブラケットが装着済みです。 軸流ファンに対する傾斜ファンの主な利点は、より高い圧力範囲にあります。 新しいコンパクト傾斜ファンは、通気量を高めることで格段に高い圧力を提供します。 こうした特長によって、密集した部品に対してより強力な冷却を必要とする用途での使用が可能になります。 また、ファンの回転速度を監視するための回転計出力を備えます。 また、モータ電流制限、ソフトスタートを装備し、0 → 10 V dc又はPWMのいずれかの制御入力を選択できます。 両ユニットともに、品番912-6139を使用した逆極性保護機能とロックによるロータ保護機能、そして過電圧保護機能を備えます。. 特長と利点:. 傾斜モジュールでは、より大きな圧力及び気流が提供されます。 一体型支持ブラケット モータベアリング: 耐久性を高め寿命を延長するボールベアリング 回転計出力 モータ保護 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする