曜日別特売

Hammond ケース 電子機器用 280 x 200 x 40mm ABS製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81435124品番1598HSGYPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 = ABS樹脂
奥行き = 280 mm
幅 = 200 mm
高さ = 40 mm
外形寸法 = 280 x 200 x 40mm

材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする