曜日別特売
1591DTBU Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBU HAMMOND 81435569

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81435569品番1591DTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 ポリカーボネイト
奥行き 150 mm
高さ 46 mm
幅 80 mm
外形寸法 150 80 46mm
範囲 1591
色 透明青
蓋色 透明青
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1591
ノックアウトの数 0
重量 131g
防爆 なし
UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする