曜日別特売
HCPL0453R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2 onsemi 81436120

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81436120品番HCPL0453R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 5ns
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 2500 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 50%
シリーズ = HCPL
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする