曜日別特売
B32652A0223J000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,22nF,±5% EPCOS 81436296

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,22nF,±5%

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81436296
品番
B32652A0223J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

静電容量 = 22nF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32652
リード間隔 = 15mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする