商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード81436400品番6N137SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = 6N137
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor