B57471V2103J062 EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS 81436768

EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81436768
品番
B57471V2103J062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

シリーズ = B574**V2
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.3mm
動作温度 Min = -55℃
IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする