曜日別特売
B32522N6105K000 EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10% EPCOS 81437154

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81437154品番B32522N6105K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

静電容量 = 1μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32522
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする