曜日別特売
B32652A4154J000 EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,150nF,±5% EPCOS 81437994

EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,150nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81437994
品番
B32652A4154J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

静電容量 = 150nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32652
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 6.1mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 6 x 11mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする