B32529C0105J000 EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,1μF,±5% EPCOS 81438159

EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,1μF,±5%B32529C0105J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81438159
品番
B32529C0105J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

静電容量 = 1μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 7.3 x 4.5 x 9.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする