曜日別特売

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT, MOSFET出力, FOD3120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438238品番FOD3120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = IGBT, MOSFET
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
標準上昇時間 = 60ns
最大入力電流 = 16 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 60ns
シリーズ = FOD
35kv/ μ s の最小コモンモード除去を特徴とする高ノイズ耐性 2.5 A Peak 出力電流駆動機能により、ほとんどの 800 V / 20 A IGBT に対応しています 出力段で P チャンネル MOSFET を使用することで、電源レールの近くで出力電圧スイングが可能になります 幅広い供給電圧範囲: 15 → 30 V 高速スイッチング速度 最大伝搬遅延: 400 ns 最大パルス幅歪み: 100 ns 低電圧ロックアウト( UVLO )(ヒステリシスあり 産業用拡張温度範囲: -40 → 100 ° C RDS ( ON ): 3 Ω (標準)の低消費電力を実現します >8.0 mm クリアランスおよび沿面距離 ( オプション「 T 」 ) 無停電電源 産業用インバータ 絶縁 IGBT / パワー MOSFET ゲートドライブ 誘導加熱 用途 AC-DC 加盟店用電源 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする