曜日別特売
6N135M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N135M onsemi 81438290

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N135M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438290品番6N135M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 16 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 7%
シリーズ = 6N135
6N135M 、 6N136M 、 HCPL4503M 、 HCPL2530M 、 HCPL2531M オプトカプラは、高速光検出器トランジスタに光学的に結合された AlGaAs LED から構成されています。フォトダイオードのバイアス用に別々に接続することで、入力トランジスタのベース - コレクタ静電容量を低減することで、従来のフォトトランジスタオプトカプラよりも速度を桁違いに向上させています。HCPL4503M は、フォトトランジスタベースへの内部接続がないため、ノイズ耐性が向上しています。内部ノイズシールドにより、最高 50 、 000 V/ μ s の優れたコモンモード除去性能を発揮します。高速 - 1 MBit/s デュアルチャンネル: HCPL2530M 、 HCPL2531M CTR 保証温度: 0 → 70 ° C ベース接続なしでノイズ耐性を向上( HCPL4503M ) 最小 15,000 V/ μ s の優れた CMR (HCPL4503M) 最終製品 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源 用途 ラインレシーバ パルストランス交換 CMOS-TTL-TTL への出力インターフェイス 広帯域アナログカップリング

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする