曜日別特売
4N32M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N32M onsemi 81439069

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N32M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81439069品番4N32M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 80 mA
絶縁電圧 = 2500 V dc、7500 V ac
論理出力 = あり
最小電流伝送率 = 500%
シリーズ = 4N32
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする