曜日別特売
B32671P5224K000 EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,220nF,±10% EPCOS 81439464

EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,220nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81439464
品番
B32671P5224K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 520 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32671P
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm
B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする