曜日別特売
H11AA1SR2M onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M onsemi 81439586

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81439586品番H11AA1SR2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
最大電流変換率 = 100%
シリーズ = H11AA
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする