HMHAA280R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2 onsemi 81440435

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81440435品番HMHAA280R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = MFP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = HMHA
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする