B32524R3106K000 EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% EPCOS 81440557

EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%B32524R3106K000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(280個)
注文コード
81440557
品番
B32524R3106K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

静電容量 = 10μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 21.5mm
寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする