FOD817AS onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817AS onsemi 81441020

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81441020品番FOD817AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 18μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
最大電流変換率 = 160%
標準降下時間 = 18μs
シリーズ = FOD
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする