B32778G1276K000 EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,27μF,10% EPCOS 81441704

EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,27μF,10%B32778G1276K000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(27個)
注文コード
81441704
品番
B32778G1276K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

静電容量 = 27μF
電圧 = 1.1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32778
リード間隔 = 52.5mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 35mm
高さ = 50mm
寸法 = 57.5 x 35 x 50mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする