インダクタンス 100 mH
最大直流電流 350mA
実装タイプ ラジアル
最大直流抵抗 4.5Ω
許容差 -30 +50%
長さ 21mm
奥行き 15mm
高さ 20mm
寸法 21 15 20mm
コア材料 フェライト
最大自己共振周波数 10kHz
リード間隔 12.5mm
シリーズ B82731M
末端仕様 PCピン℃
Epcos B82731M Series Common Mode Chokes. B82731Mシリーズ電流補償Dコアダブルチョーク、垂直タイプ 長方形の閉塞フェライトコア、2分布巻 閉塞ポリカーボネート巻型(UL94 V-0)、非カプセル化構造、空隙及び沿面距離 3 mm. 2分布巻による高い共振周波数 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 閉塞コア形状のため低漏洩 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) ウエーブはんだ付けに最適 用途: コモンモード干渉の抑制、コンパクトなスイッチモード電源の用途、ランプの電子バラスト